Beli Senter Kepala Super Terang Jarak Jauh di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Pelican Senter Kepala LED (Headlight)atribut:
- Light Output: 34-72 Lumens
- Battery Size/Type/Quantity: AAA/Alkaline/3
- Length: 2.25inch
- Body & Shroud: Polycarbonate (PC)
- Voltage: 4.0V
- Lamp Type: LED
- Lens: Polycarbonate (PC)
- Light Modes: High Low Flashing
- Battery Level Indicator: Low Battery/Warning
- O-Ring: Over-molded/TPR
- Lamp Life: 50000Hours
- Beam Distance: 40-57m
- OLIGHT HeadlampDeskripsi:Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
- GENTOS Flashlight AX (Senter)Deskripsi:Flashlight = Senteratribut:
- Light Source Used: High brightness chip type White LED x 1 piece
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
- TRUSCO Flashlight LED Stand (Senter)atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Weight (g): 450
- Power: Single One form Batteries (four) Sold Separately
- Total Luminous Flux (Lm): 165
- Outside Diameter (phi): 124
- Overall Length (mm): 193
- Lighting Time: Up to 80 hours
- Body Material: Plastic
- Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LEDatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Color: Random Color
- Size (cm): 11
- Meval Senter Bright LED 2000mAhatribut:
- Power (W): 3
- Current (mAh): 2000
- Meval COB LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.atribut:
- Power (W): 1
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
- Charging Time (hour): 12-15
- Current (mAh): 200
- Duration of Continuous Use (hour): 1
- Lamp Power (W): 1
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- AND Moisture Analyzer- AccessoriesDeskripsi:Moisture Analyzer-Accessories:AX-MX-31 : Sample Pan (100pcs)AX-MX-32-1 : Filtration Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-32-2 : Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-33 : Sodium Tartrate Dihydrate (30gx12pcs)AX-MX-34 : Halogen LampAX-MX-43 : Temperature Calibrator for MX
Daftar Harga Senter Kepala Super Terang Jarak Jauh Terbaru March 2026
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| KRISBOW Senter Anti Ledak | Rp679.900 |
| Pelican Senter Kepala LED (Headlight) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp87.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| OLIGHT Headlamp | Rp1.499.900 |
| GENTOS Flashlight AX (Senter) | Rp549.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp44.900 |
| TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter) | Rp469.900 |
| TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter) | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)

/P102175224-1.jpg)



/P102080245-5.jpg)
/P102599912-3.jpg)
/P102010280-1.jpg)
/P102012086-1.jpg)
/TRUSCO%20Flashlight%20LED%20Stand%20(Senter)/P102182031-1.jpg)



/P102175347-1.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)